| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1339927 Herst.-Nr.: 80-3006-56 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der BioDrop µLite+ verfügt über einen Mikrovolumenanschluss mit fester Weglänge für Zuverlässigkeit und Konsistenz der Ergebnisse bis zu 1 µL Probe.
Mit einem Bereich von 190–1100 nm und vorprogrammierten Life-Science-Methoden auf einem 7-Zoll-Touchscreen wird dieses innovative und vielseitige Instrument die Anforderungen der anspruchsvollsten Labore erfüllen.
Der BioDrop-Mikrovolumen-Probenport verwendet keine beweglichen Teile. Dies bedeutet, dass das Gerät eine hervorragende Reproduzierbarkeit bietet, ohne dass eine Überholung oder Kalibrierung erforderlich ist. Die Messungen sind außerdem sehr genau, da die Pfadlänge des Ports auf +/- 5 µm genau spezifiziert ist.
Der Port ist einfach zu bedienen: Einfach 1 µL hineinpipettieren und abmessen. Auch die Reinigung des Anschlusses ist einfach. Wischen Sie ihn einfach mit einem fusselfreien Tuch ab, um die Probenübertragung auf nicht mehr nachweisbare Mengen zu reduzieren. Sollte eine Probe versehentlich zum Austrocknen auf dem Port liegen bleiben, sollten für eine gründlichere Reinigung milde Reinigungsmittel und destilliertes Wasser verwendet werden.
Zu den vorprogrammierten Methoden der BioDrop-Instrumente gehören DNA-, RNA- und Oligo-Konzentration, Proteinassays, OD600 und ein umfangreiches Menü allgemein verfügbarer Fluoreszenzfarbstoffe für Nukleinsäuren und Proteine. Sollte es für Ihr Labor eine spezifische Methode geben, kann diese natürlich mit dem vielseitigen Gleichungseditor geschrieben werden.
Die Ergebnisse können im integrierten Speicher des BioDrop gespeichert, als CSV-Datei auf USB gespeichert, auf dem optionalen integrierten seriellen Drucker ausgedruckt oder zur Analyse in der leistungsstarken BioDrop Resolution Software mitgenommen werden. BioDrop Resolution CFR ist auch eine Option für Labore, die CFR21 Teil 11 konform sind. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 80300656, f5448726, spektralfotometer;spektralphotometer |
| | |
| |