Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Orbitalschüttler MaxQ HP 416, digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1288287
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     SHKE416HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschüttler
Orbitalschüttler
Inkubatorschüttler
Schüttelinkubator
Die beiden Tischgeräte sind für die Verwendung in Reach-in-Inkubatoren, Umweltkammern oder auf dem Labortisch konzipiert. Sie eignen sich für den Dauerbetrieb bei Temperaturen von 4 bis 40 °C und einer relativen Feuchte von 80 % rH bei oder unter 31 °C, linear abnehmend auf 50 % rH bei 40 °C.
- Große Tablare für höchste Effizienz.
- Dreifacher Ausgleichmechanismus gewährleistet optimalen Schüttelvorgang unabhängig von der Lademenge und der Platzierung der Gefäße und schließt aus, dass das Gerät ''wandert''.
- Mikroprozessorsteuerung mit gleichzeitiger Anzeige von Soll- und Ist-Werten bei Drehzahl und Zeit.
- Einfache Programmierung mit Symboltasten und alphanumerischer Anzeige.
- Übergroße, verstellbare Gummifüße in Saugnapf-Form reduzieren Vibrationen und sorgen für größtmögliche Stabilität.
- Dreifach-Exzenterantrieb ermöglicht weiten Drehzahlbereich von 25 bis 525 min-1.
- Ein 24 V DC Motor mit geringer Wärme und feuchteresistenter Elektronik sorgt für einen durchgehend wartungsfreien Betrieb auf dem Labortisch oder in der Kammer.
Weitere Suchbegriffe: 5431224, kreisschüttler;orbitalschüttler, shke416hp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.388,73*
€ 3.762,61*
Frei Haus
ab € 3.559,02*
€ 3.927,87*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.762,61*
€ 4.477,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.711,51*
€ 4.416,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.551,06*
€ 4.225,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.466,56*
€ 4.125,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.388,73*
€ 4.032,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.388,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.