Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bottle-Top-Filter, 500ml, PS, 75mm Durchschnitt SFCA-Membran, Porengröße 0,2µm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1215343
Hersteller:
     Nalgene
Herst.-Nr.:
     291-3320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bottle-Top-Filter
Bottletop-Filter
Filtratflasche
nalgene 500ml bottle top filter
Nalgene®
Bottle-Top-Filter, MF75™-Serie, 500 ml, Porengröße 0,2 µm, 33 mm Halsweite

PS-Gehäuse. Sterile Einmal-Filter für Gewebekulturen mit einer 75 mm-Ø SFCA-Membran. Die dichte und sichere Schraubverbindung ermöglicht Unterdruckfiltration direkt in eine sterile Flasche*. Gelbes Verbindungsstück. Zertifikat, steril, Graduierung.
Weitere Suchbegriffe: bottle top filter, bottle-top-filter nalgene, 291-3320, 2913320, 5045956, 734-5065, 9045956, bottle-top-filter;bottletop-filter;filterflaschen;
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,85667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,94*
€ 137,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,18*
€ 137,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,98*
€ 130,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,69*
€ 128,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,28*
€ 112,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.