| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1209566 Herst.-Nr.: 3462 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ATAGO® Digital Refraktometer PR-301 Alpha, Serie Palette Dieses Modell ist bestens geeignet, um Brix-Werte von Lebensmittelproben, wie z. B. Fruchtsäften, Softdrinks und Marmelade, zu bestimmen. Weitere Einsatzbereiche in der Industrie sind z. B. Kühl- / Schmiermittel und Waschlösungen. Drei Anwenderskalen können eingegeben werden, alle Alpha Modelle sind mit Temperaturkompensation (5 bis 40 °C), Temperaturmessung und der ELI (externe Lichtinterferenz) Funktion (Warnung Streulichteinfluss) ausgestattet. Messzeit ca. 3 s. - Spritzwasserschutz IP64. - Leichtgewicht. - Einfache und schnelle Auswertung. - Ca. 0,1 ml Probevolumen. - Messen ohne Prismenklappe. - Automatisches Messen. - Automatisches Justieren. - Automatische Temperaturkompensation. - Digitale Anzeige. - Mit eingebauter Batterie. - Probenkammer aus rostfreiem Stahl. - Messprinzip: optisches Messsystem auf der Basis der Grenzwinkelmessung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handrefraktometer, 3462, 5801348, 635-0152, digitalhandrefraktometer |
| | |
| |