Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlzentrifuge Cryofuge 5500i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1175250
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     75004471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlzentrifuge
Standkühlzentrifuge
Die Cryofuge™ 5500i, eine vielseitige Standzentrifuge, wurde für die Bedürfnisse von Nutzern mit unterschiedlichsten Anwendungen entwickelt. Ein breites Rotorenprogramm bietet höchste Flexibilität für viele Anforderungen. Mit den DoubleSpin™ Bechern bietet sie Verarbeitungsmöglichkeiten für jede Art von Probengefäßen.
- Kapazität: 4 l (4 x 1000 ml Probenvolumen oder 4 x 8 Standard-Mikrotestplatten).
- Kohlebürstenfreier Induktionsantrieb.
- Elektronische Unwuchterkennung SMARTSpin™.
- Mikroprozessorgesteuert über EASYcontrol™ II.
- Filterplatten bis zu 85 mm Höhe.
- Ohne Rotor.
Weitere Suchbegriffe: 521-1026, 5945005, 75004471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26.353,73*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.864,08*
€ 31.968,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26.703,60*
€ 31.777,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.353,73*
€ 31.360,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.