Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puridest PD 12 R, Wasserdestillierapparat 400 V, 3/N/PE, 50/60 Hz, Mono-Destilli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1173931
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L003016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mono-Destillierapparat
Wasser-Destillationsapparat
Wasser-Destillierapparat
Wasserdestillierapparat
LAUDA Puridest PD 12 R
Wasserdestillierapparat 400 V, 3/N/PE, 50/60 Hz

Leistungsmerkmale:
Mono-Destillierapparat (Vollautomat) mit Vorratsbehälter, für Wandmontage und Tischaufstellung geeignet
Vorratsbehälter für Destillat fasst doppelte Stundenleistung des Apparates
Destillat-Entnahmehahn mit Dauer- und Tippstellung
Kondensator (Kühlschlange) im Vorratsbehälter, leicht austauschbar
Magnetventil zur Steuerung der Wasserversorgung
Energie-Ersparnis durch Destillation des erhitzten Kühlwassers
Wasserersparnis durch automatische Abschaltung. Unnötiger Wasserverbrauch wird vermieden
Destillierblase zur Reinigungszwecken leicht zugänglich
CO2 Entgasungsöffnung am Kondensator
Elektronische Verschmutzungsüberwachung der Destillierblase mit Destillierstop und optischem Reinigungshinweis
Automatische Nachfüllung des Vorratsbehälters nach Destillatentnahme, gesteuert durch elektronische Niveauerfassung
Thermostatische Wassermangelsicherung.
Rohrheizkörper, Destillierblase, Vorratsbehälter und Kondensator aus Edelstahl Rostfrei
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
Gehäuseausführung doppelwandig

Technische Daten:
Leitwert Mono-Destillat bei 25°C: 2,3 µS/cm
Produktionsleistung: 12 L/h
Tankvolumen: 24 L
Heizleistung max.: 9 kW
Leistungsaufnahme max.: 9 kW
Kühlwasserverbrauch: 3,3 L/min
Druckdifferenz Kühlwasser min.: 3 bar
Maximaldruck Kühlwasser: 7 bar
Wasserkühlung Zulauf für Schlauch: 1/2 "
Wasserkühlung Ablauf für Schlauch: 3/4 "
Abmessungen (BxTxH): 780 x 410 x 670 mm
Gewicht: 40 kg
Umgebungstemperaturbereich: 10 ... 40 °C
Netzversorgung: 400 V, 3/N/PE, 50/60 Hz
Netzstecker: Netzkabel mit Stecker (IEC 60309, 5-pol, CEE, rot, 16 A)
Weitere Suchbegriffe: wasserdestillierapparat 12 l/h, wasser destillierapparat, 171-3019, 5910612, 941115010, 9910612, l003016
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.683,12*
€ 2.996,32*
Frei Haus
ab € 3.032,20*
€ 3.703,93*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.996,32*
€ 3.565,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.969,27*
€ 3.533,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.836,51*
€ 3.375,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.758,78*
€ 3.282,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.683,12*
€ 3.192,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.683,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.