Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rack für Ultratiefkühlgerät: Premium U410, U700,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1173255
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6001022910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5202860
6001022910
Rack für Ultratiefkühlgerät: CryoCube® F440/ F570-Serie, CryoCube® F740-Serie (5 Fächer, Fach 1–4), Premium U410, HEF® U410, 2,5 in/64 mm, Schublade, Edelstahl
- Rack für 64 -mm-/2,5 -in-Boxen (5 -mL-Gefäße)
- Max. Boxgröße [mm]: 136 x 136
- Schubladengestell
- Äußere Rack-Abmessungen (TxBxH) [mm]: 563 x 140 x 204 (22,2 x 5,5 x 8 in)
- Max. Anzahl Boxen pro Rack: 12 (4 x 3)
- Edelstahl
- ULTFür folgende Ultratiefkühlgeräte: Premium U410 und HEF® U410 (max. 15 Racks), CryoCube® F440 series (max. 20 Racks), CryoCube® F570 series (max. 25 Racks), CryoCube F740 series (Version mit fünf Fächern, Fach 1-4)
- ULTFür folgende Ultratiefkühlgeräte: Premium U410 und HEF® U410 (max. 180 Boxen), CryoCube® F440 series (max. 240 Boxen), CryoCube® F570 series (max. 300 Boxen), CryoCube F740-series (Version mit fünf Fächern, Fach 1–4)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,19*
€ 241,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,75*
€ 232,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,59*
€ 230,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.