| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1691115 Herst.-Nr.: 691115 EAN/GTIN: 4046075088785 |
| |
|
| | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<16) nach EN12464-1, Side-Lit-Technologie - ohne Schattenbildung, extrem flache Ausführung (nur H13mm) mit direkter (36%) und indirekter Abstrahlung (64%), Abstrahlwinkel 90°, Aluminium, Abdeckung mikroprismatisch, inklusive Baldachin L848 B44 H39mm, Y-Seilabhängung 1,5m und transparenter Zuleitung, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), ENEC, F, Lichtquelle austauschbar, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre, Lichtfarbe 3000K und DALI-fähige Varianten auf Anfrage erhältlich |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 260,03* | € 312,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,04* | € 315,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 354,54* | € 419,05* | | | | Lager 9UZUT | | | | | | Frei Haus | ab € 382,54* | € 448,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9UZUT | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9UZUT | | Versand: Lager 9UZUT | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | | ab € 33,00* | € 6,45* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|