Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Verschlusshülsen f. PG73/16, 1630 16x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-590404
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     590404
EAN/GTIN:
     4066300594041
Suchbegriffe:
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen
magazinverschlusshülsen 16 mm
verschlusshülsen
WIHEDÜ-Verschlusshülsen für Palettenspanngeräte PG 73/16, 16,0 x 30mm Materialstärke 0,5mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: wihedü verschlusshülsen, Verschlussklammern, Verschlusshülse, Klemme für Umreifungsband, Hülse für Umreifungsband, Metallklemme, Verschlussschnalle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,03328*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04148*
€ 0,04936
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04058*
€ 0,04829
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03858*
€ 0,04591
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,03328*
€ 0,0396
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
590.403
ab € 0,02653*
Ähnlich
Willy Heckmann
590420
ab € 0,02461*
Ähnlich
Willy Heckmann
590405
ab € 0,06095*
Ähnlich
Willy Heckmann
590406
ab € 0,0579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.