Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Pergamintaschen 175x135, BGT/P C6 neutral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-440609
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     440609
EAN/GTIN:
     4066300446098
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
WIHE-toppies - selbstklebende Begleitpapiertaschen transparent, vollflächig beleimt, aus Pergamin, ohne Aufdruck sowie „100% Paper“ und „Climate neutral Packaging“, DIN C6, Außenmaße: 175 x 130mm, Innenmaße: 165 x 100mm, Stärke: 35 g Pergamin, 40 g Kraftpapier, 43 g Silikonpapier, 20 g Hot Melt, unterverpackt zu 250 Stück
Weitere Informationen:
Format:
DIN C6
Außenmaße:
175 x 130 mm
Innenmaße:
165 x 100 mm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche o.druck c6, begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, Dokumententasche, Dokumentenumschlag, Einstecktasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0429*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,06494*
€ 0,07728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06294*
€ 0,0749
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.