Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Deckblattfolie, perforiert, schwarz, DBF 1200x1600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-380143
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     380143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Paletten-Abdeckfolie
Paletten-Abdeckhaube
Abdeckhaube
Abdeckfolie
WIHEDÜ-PE-Deckblattfolie, perforiert, schwarz, Stärke: 30 my, Länge: 1600mm, Breite: 1200mm, 250 Blatt auf einer Rolle
Weitere Informationen:
Folienstärke:
30 µm
Länge:
1600 mm
Breite:
1200 mm
Farbe:
schwarz
Blatt pro Rolle:
250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 57,14* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
380126
ab € 45,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.