Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanwa Electric Instrument LP10 Lichtleistungsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtleistungsmessgerät LP10
Lichtleistungsmessgerät LP10
Artikel-Nr.:
     998-9998404862
Hersteller:
     Sanwa Electric Instrument
Herst.-Nr.:
     LP10
EAN/GTIN:
     0672823258380
Suchbegriffe:
Lichtleistungsmessgeräte
  • Pocket Lichtleistungsmessgerät
  • Rezeptor Element Si Photodiode (Durchmesser 9mm)
  • Leistungmessung bis max. 40mW
  • Wellenlängenbereich 400nm~1100nm (Standardkalibrierung bei 633nm)
  • Grundgenauigkeit ±5%
  • Max/Min Hold
  • Abmessungen: 117x76x18mm
  • Gewicht ca. 120g (Sensor: 84x16x10mm).
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,35*
€ 294,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,89*
€ 270,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,90*
€ 253,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sanwa Electric Instrument
CD771
ab € 143,66*
Ähnlich
Sanwa Electric Instrument
9998400097
ab € 140,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.