Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MI 2892 ST Analyse der Netzqualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MI 2892 ST Analyse der Netzqualität
MI 2892 ST Analyse der Netzqualität
Artikel-Nr.:
     998-9998403760
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MI 2892 ST
EAN/GTIN:
     3831063427230
Suchbegriffe:
Netz- und Oberwellen-Analyse Zubehö...
  • MI 2892 Power Master ST SET. Tragbares Gerät für die Analyse der Netzqualität in Dreiphasensystemen
  • 4 Spannungskanäle mit großem Messbereich: 0 ... 1000 Vrms (CAT III / 1000 V);
  • 4 Stromkanäle mit Unterstützung für automatische Stromzangenerkennung und Messbereichswahl „im Gerät“;
  • Automatische Erkennung von Smart-Stromzangen und Auswahl ihres Messbereichs;
  • Abtastfrequenz bei Transientenaufzeichnung > 50 kHz
  • Übereinstimmung mit der Netzqualitätsnorm IEC 61000-4-30
  • Klasse A
  • Vollständige Analyse der Netzqualität gemäß EN 50160
  • einschließlich Netzsignale und Zwischenharmonische
  • Unterstützung von MicroSD-Speicherkarten bis zu 32 GB (8 GB-Karte wird mit dem Gerät geliefert) Größe (B x H x L): 230 x 140 x 80 mm
  • Gewicht (ohne Zubehör): 1 kg
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
Lagerware
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.573,74*
€ 4.481,04*
Frei Haus
ab € 4.323,56*
€ 4.481,05*
Lager 998
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.325,52*
€ 4.481,11*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.481,11*
€ 5.332,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.448,31*
€ 5.293,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.361,01*
€ 5.189,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.325,52*
€ 5.147,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.