Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MI 2891 Analyse der Netzqualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MI 2891 Analyse der Netzqualität
MI 2891 Analyse der Netzqualität
Artikel-Nr.:
     998-9998403759
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MI 2891
EAN/GTIN:
     3831063424291
Suchbegriffe:
Kalibrator
kalibrator
  • Messfunktionen: Spannung
  • Strom
  • Frequenz
  • Harmonische (UI)
  • Phasenwinkel (U
  • I)
  • Flicker
  • Phasenfolge (U
  • I); Einfacher und leistungsfähiger Signalgenerator mit verschiedenen Einstellungen
  • 4 Spannungskanäle mit weitem Simulationsbereich: bis zu 350 Veff
  • 4 Stromkanäle mit Stromzangen Simulation bis 2kA
  • Gleichzeitige Spannung und Strom (8 Kanäle) Simulation
  • 16-Bit-DA-Wandlung für genaue Signalerzeugung
  • Simulation von Spannungseinbrüchen
  • Spannungsüberhöhungen
  • Signalisierung
  • Transienten und Einschaltereignissen
  • Spannungs- und Stromharmonische Wellenform -Simulation. Unsymmetrische Spannung und Stromwellenform Simulation. Rechteck Flicker Simulation. Verschiedene Charakter Last / Charakter Typ Kombination Simulation. Perfekte Signalparameter Einstellungen. Speichern von aktuellen Systemeinstellungen bei Ausschalten. 4
  • 3 Zoll TFT-Farbdisplay. Größe: 230 x 140 x 80 mm
  • Gewicht: 1
  • 34 kg
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Netz- und Oberwellen-Analyse Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.719,04*
€ 4.157,01*
Frei Haus
ab € 4.032,37*
€ 4.157,02*
Lager 998
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.034,01*
€ 4.157,08*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.157,08*
€ 4.946,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.131,11*
€ 4.916,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.060,96*
€ 4.832,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.034,01*
€ 4.800,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.