Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannen-Stiftleiste 2,54 mm, 40-polig, zweireihig, gewinkelt, niedrige Verriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Wannen-Stiftleiste 2,54 mm, 40-polig, zweireihig, gewinkelt, niedrige Verriegelung
Produktfoto: Wannen-Stiftleiste 2,54 mm, 40-polig, zweireihig, gewinkelt, niedrige Verriegelung
Artikel-Nr.:
     995E-80480000
Hersteller:
     Omnitronik
Herst.-Nr.:
     80480000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 40 pol
stiftleiste

Wannen-Stiftleiste 40-pol., 2-reihig, gewinkelt, Rastermaß 2.54 mm, niedrige Verriegelung

Abgewinkelte verriegelbare Wannen-Stiftleiste zur Platinenmontage 2 x 20-polig im Raster 2.54 mm.
  • Farbe: schwarz
  • Niedrige Verriegelung - eingesetzter kurzer Verriegelungshebel
  • Isolierkörper: Thermoplastischer Kunststoff (UL94V-0)
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktoberfäche: Flash-Gold
  • Zentrale Kodierkerbe für verpolungssicheres Stecken
  • Nennstrom: 1.0A
  • Isolationswiderstand > 1000 MΩ
  • Kontaktwiderstand < 10 mΩ
  • Spannungsfestigkeit - Effektivwert: 500V AC für 1min
  • Betriebstermparatur: -40°C bis 105°C
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Stiftleiste, Wannenleiste, Wannenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3399*
€ 1,59448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omnitronik
D-593-RT
ab € 0,0249*
Zubehör
Omnitronik
D-593-SW
ab € 0,0249*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.