Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Netzkabel Open End 0.75qmm, 2m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Schuko-Netzkabel Open End 0.75qmm, 2m, schwarz
Produktfoto: Schuko-Netzkabel Open End 0.75qmm, 2m, schwarz
Artikel-Nr.:
     995E-50500070
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     3001108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel
Stromkabel
Netzleitung
Schuko-Stecker
Schuko-Netzkabel "Open End" 2 m
schwarz

Zuleitung mit einseitig angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker und freien Drahtenden. Drahtenden abgemantelt, abisoliert mit Aderendhülsen. Kabeltyp Ho3VV-F3G 3 x 0,75 mm²
Weitere Suchbegriffe: Kaltgeräte-Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 9,50*
ab € 2,04*
€ 3,17*
Lager 995
5
€ 9,50*
ab € 2,04*
€ 3,17*
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wagner
3001102
ab € 1,07*
Ähnlich
Wagner
3001168
ab € 1,96*
Ähnlich
Wagner
3001106
ab € 1,83*
Ähnlich
Wagner
3001107
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.