| |
|
| Artikel-Nr.: 995E-10803010 Herst.-Nr.: EEC0382B1-000U-A99 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SUNON - DC-Gerätelüfter, axial, 24 Volt SUNON-Standardaxiallüfter als elektronisch kommutierte Gleichspannungslüfter sind in einem breit gefächerten Programm erhältlich und bieten die richtige Lösung für die meisten Kühlprobleme.
Aufbau: elektronisch kommutierter Klauenpolmotor mit elektronischem Blockier- und Falschpolungsschutz sowie mit kugelgelagertem Rotor. Rahmen, Flügelrad: gefülltes Thermoplast PBT (UL94V-0) Technische Daten Lager: Doppel-Kugellager Lebensdauer: 70000 Betriebsstunden bei 40°C Abmessung: 120x120x38 mm Drehzahl: (U/min) 3100 Volumenstrom: (m³/h) 234 Geräusch: (dBA) 48 Stromstärke: (A) 0,4 Elektrische Leistungsaufnahme (W) 9,6 Spannung: 24V DC ± 15 % Betriebstemperatur: -10 °C ... +70 °C Anschluss über frei herausgeführte Litzen, AWG24, abisoliert, verzinnt
Weitere Informationen: | | Spannung: | 24 V | Abmessung: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 995 | 8 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 8,16* | € 11,56* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,42* | € 11,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,99* | € 16,53* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,33* | € 20,17* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,36* | € 25,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 995 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 995 | | Versand: Lager 995 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 9,50* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|