| |
|
| Artikel-Nr.: 993-228682 Herst.-Nr.: 228682 EAN/GTIN: 4066714049298 |
|
|
| | |
| Effektive Parkplatznutzung mit unserer Überdachung Pp4-A12600 Die effiziente Nutzung von Parkflächen ist ein zentrales Anliegen für Unternehmen, Kommunen und Grundstücksbesitzer. Mit einer freitragenden Überdachung lässt sich die freie Fläche bestmöglich nutzen und die Anzahl der parkenden Autos optimieren. Das Solarcarport schützt nicht nur vor Witterungseinflüssen, sondern bietet durch die Integration von Solarmodulen auch die Möglichkeit, umweltfreundlichen, grünen Strom zu erzeugen.Dank der Überdachung ist das Be- und Entladen bei jedem Wetter problemlos möglich und der Fuhrpark wird vor Verschmutzungen geschützt. Zusätzlich entfällt das Räumen der Parkplätze bei Schneefall im Winter. Der generierte Strom kann vielseitig eingesetzt werden, beispielsweise zum Betreiben der Beleuchtung des Parkplatzes, zum Laden von Elektrofahrzeugen oder zur Einspeisung ins öffentliche Stromnetz.Aufgrund der Verarbeitung von robustem, stabilem und feuerverzinktem Stahl ist die Gestellkonstruktion korrosionsbeständig, hagel- und frostsicher. Dank der freitragenden Bauweise mit den kompakten Maßen 5.980 mm x 10.300 mm x 4.150 mm ist keine komplette Umgestaltung ihres Parkplatzes für den Aufbau erforderlich. Mit Hilfe eines integriertes Regenrinnensystem kann Regenwasser aufgefangen, gesammelt und beispielsweise zur Bewässerung von Grünflächen genutzt werden. Bei der doppelseitigen Überdachung wird die Kapazität ohne zusätzliche Bodenkonstruktion dupliziert, dadurch wird eine effiziente Nutzung des Parkplatzes ermöglicht. Hier können 30 Solarmodule montiert werden, welche eine gesamte Nennleistung von bis zu 12,6 kWp und einen optimalen Wirkungsgrad von bis zu 21,51 % generieren. Die doppelseitige Konstruktion bietet eine Überdachung für 4 Stellplätze. Mit einer Dachlast von bis zu 100 kg/m² und einer Windlast von bis zu 108 km/h sowie der qualitativ hochwertigen Verarbeitung wird die hohe Stabilität der Überdachung sichergestellt. Einfach anbauen und erweitern Das Anbaufeld ermöglicht eine flexible und platzsparende Erweiterung des Grundfelds. Hier wird 1 Ständerprofil mittels eines entsprechenden Fundaments im Boden verankert. Durch die freitragende Bauweise ist die Montage von Zwischenpfosten nicht notwendig. Somit wird keine zusätzliche Fläche für den Aufbau benötigt. Modulare Ständerprofile ermöglichen es, bestehende SoloPort Parkplatzüberdachungen, ob einseitig oder doppelseitig, ohne Umbau im Nachgang zu erweitern. In Deutschland kann je nach Bundesland und Landkreis eine Bauanzeige oder eine Baugenehmigung erforderlich sein. Grundlage hierfür ist die jeweils gültige Landesbauordnung. Auch für die Einspeisung in das öffentliche Stromnetz müssen Genehmigungen eingeholt werden. Informieren Sie sich bitte vor Errichtung bei den für Sie zuständigen Behörden. Zu den gesetzlichen Bestimmungen außerhalb Deutschlands können wir keine Angaben machen. Infomieren Sie sich bitte auch hier bei den für Ihr Anliegen zuständigen, öffentlichen Stellen. |
| | |
| | | |
| |