| |
|
| Artikel-Nr.: 993-222247 Herst.-Nr.: 222247 EAN/GTIN: 4066714010243 |
|
|
| | |
| Intelligent kommissionieren Das ist möglich mit unserem Kommissionierstapler Kse3000 von SolidHub. Dieses kompakte Hubgerät sorgt für eine effiziente Kommissionierung, ohne das Auslagern ganzer Paletten oder die Verwendung von Leitern. Einfach an ein Regal heranfahren, die Plattformen herauffahren und die gewünschte Ware entnehmen. Ganz leicht und unkompliziert im rein elektrischen Betrieb. Hierbei ist die Lautstärke des Geräts mit gerade einmal 70 dB vernachlässigbar gering. Einfach transporiert und gelagert ist der 750 kg schwere Kommissionierer allemal. Die robusten Polyuretanrollen und das widerstandsfähige Fahrgstell, mit seiner geringen Bodenfreiheit von 65 mm, sorgt für eine lange Produktlebensdauer. Damit haben Sie garantiert lange Freude an diesem qualitativ hochwertig gefertigten Produkt. Mit einer Steigfähigkeit von 5 % überwindet der Kse3000 kleinere Hindernisse und Steigungen problemlos. Schnell Kommissionierwaren picken mit dem Kommissionierstaper Kse3000 Mit einer Hubgeschwindigkeit von 140 mm/s hebt das kompakte Hubgerät den Bediener auf der 380 x 490 mm großen Fahrerplattform und die 500 x 700 mm große Ablageplattform auf bis zu 3.000 mm Standhöhe. Hier kann die Ware dann bequem auf die Ablageplattform gestellt werden, welche eine Belastung von bis zu 90 kg problemlos aushält. Die maximale Belastung der Fahrerplattform liegt hingegen bei 130 kg. Anschließend kann das Gerät abgesenkt und mit 4,5 km/h verfahren werden. Alternativ kann man auch mit angehobener Plattform und gedrosselter Fahrgeschwindigkeit von 1,2 km/h zum nächsten Regal fahren. Hierbei versorgt die leistungsstarke 24 V / 105 Ah Batterie die Elektromotoren mit Energie. Diese gewährleistet eine lange Laufzeit von 4 h im Dauerbetrieb. Ist die Batterie einmal vollständig entladen dauert es ca. 8 h bis der elektrische Kommissionierstapler wieder geladen ist. Sicher kommissionieren Die kompakten Maße von 750 mm x 1.500 mm x 1.590 mm im abgesenkten Zustand und der kurze Radstand von 1.145 mm sorgen für einen geringen Wenderadius von 1.300 mm und ermöglichen das Rangieren auf engen Plätzen und zwischen Regalreihen. Ihre Sicherheit ist uns wichtig. Darum greifen verschiedene Sicherheitsmechanismen, um den Bediener des Kommissionierers vor Unfallursachen zu schützen. Die Fahrerplattform ist mit einem Gewichtssensor ausgestattet, der dafür sorgt, dass das Gerät nur bei Belastung bedient werden kann. Ebenso muss der Griff neben dem Beschleunigungsschalter fest umschlossen sein. Die Fahrerplattform lässt sich außerdem nur über eine Schwingtüre mit Federsicherung betreten. Das gewährleistet, dass der Fahrer nicht von der Plattform stürzen kann. Zusätzlich reduziert sich die Fahrgeschwindigkeit in 3 Stufen, mit ansteigender Höhe, um ein Kippen durch abruptes Anhalten zu vermeiden. Mehrere Not-Aus-Schalter können am Gerät betätigt werden, um in Gefahrensituationen den Kommissionierer zu stoppen. Überzeugen Sie sich selbst von dem praktischen Kommissionierstapler Kse3000 von SolidHub. Sicherheitshinweis: Wir empfehlen die Nutzung eines Fallgurts, um auf der angehobenen Standplattform sicher zu stehen. Bitte informieren Sie sich vor Inbetriebnahme über die national geltenden Vorschriften im Einsatzland. Die Inbetriebnahme und auch das hierfür geeignete Personal für den Einsatz obliegt dem Inbetriebnehmer. |
| | |
| | | |
| |