Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatische Elektroschranke, Parkplatzsperre ES3500, TecMaschin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Automatische Elektroschranke, Parkplatzsperre ES3500, TecMaschin
Titelbild: Automatische Elektroschranke, Parkplatzsperre ES3500, TecMaschin
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/207799_222168_Elektroschranke_ES3500_schraeg_links.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/207800_222168_Elektroschranke_ES3500_hinten.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/207797_222168_Elektroschranke_ES3500_Sicherheitshinweise.jpg
Automatische Elektroschranke, Parkplatzsperre ES3500, TecMaschin
Artikel-Nr.:
     993-222168
Hersteller:
     TecMaschin
Herst.-Nr.:
     222168
EAN/GTIN:
     4066714008998
Suchbegriffe:
Elektrische Schranke
Elektroschranke
Schranke elektrisch
Absperrbügel
Elektroschranke Es3500: Wege einfach Absperren Das macht die elektrische Parkplatzsperre Es3500 von TecMaschin möglich. Mit diesem praktischen Produkt können Sie Einfahrten, Straßen oder auch Zugänge mit unterschiedlichen Breiten bequem absperren. Das ist möglich durch das herausziehbare Element, welches in den Absperrbalken der Elektroschranke eingeführt wird. Somit kann diese bei flexiblen Längenmaßen von 1.690 - 3.240 mm, je nach Ihrem individuellen Bedarf stufenlos ausgefahren werden. Innerhalb von wenigen Sekunden wird die Elektroschranke mit dem leistungsstarken 100 W 24 V Motor hoch und wieder heruntergefahren. Dank der Bedienungsmöglichkeit mittels Fernbedienung kann die elektrische Schranke aus einer Entfernung von bis zu 30 m gesteuert werden. Das geringe Gewicht von 35 kg macht die Montage besonders einfach. Dazu tragen auch die kompakten Maße des Gehäuses von 355 mm x 245 mm x 1.040 mm bei. Es ist zudem spritzwassergeschützt und verfügt über die Schutzklasse Ip54. Damit hält es normalen Wetterbedingungen problemlos stand, was eine Nutzung im Freien ermöglicht. Die Schranke kann an jede handelsübliche Steckdose mit 230 V angeschlossen werden. Wichtig: Der elektrische Anschluss der automatischen Elektroschranke Es3500 muss vorschriftsgemäß von einem Elektriker durchgeführt und regelmäßig überprüft werden. Die Montage können Sie unkompliziert und eigenständig durchführen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 899,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,78*
€ 1.226,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,61*
€ 1.221,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,35*
€ 1.172,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,78*
€ 1.132,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,63*
€ 1.070,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.