Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 elektrische Versenk-Poller VPE600 inkl. Steuerungs- und Abwassersystem, TecMaschin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: 5 elektrische Versenk-Poller VPE600 inkl. Steuerungs- und Abwassersystem, TecMaschin
Titelbild: 5 elektrische Versenk-Poller VPE600 inkl. Steuerungs- und Abwassersystem, TecMaschin
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/29623_220568_fuenf-Poller_Perspektive_2.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/29624_220568_fuenf-Poller_Perspektive_1.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/22077_220568_Versenk-Poller_sicherungskasten.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/22078_220568_Versenk-Poller_mit-sicherungskasten.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/29625_220568_drei-Poller_Perspektive_2.jpg
5 elektrische Versenk-Poller VPE600 inkl. Steuerungs- und Abwassersystem, TecMaschin
Artikel-Nr.:
     993-220779
Hersteller:
     TecMaschin
Herst.-Nr.:
     220779
EAN/GTIN:
     4251988299535
Professionell Fahrwege begrenzen Das geht ganz einfach, mit dem elektrischen Versenk-Poller Vpe600 von TecMaschin. Dieser praktische 600 mm hohe Rammschutz aus Edelstahl ist optimal dafür geeignet Hofeinfahrten, Betriebsgelände oder auch öffentliche Plätze temporär abzugrenzen, sodass Autos, LKW und anderen größeren Verkehrsteilnehmern die Durchfahrt verwehrt wird. Mit seinem Durchmesser von 219 mm und einer Materialstärke von 6 mm hält der robuste 95 kg schwere Durchfahrtsbegrenzer einer Energieeinwirkung von bis zu 1.108.000 J problemlos stand. Der formschöne Edelstahlzylinder passt in nahezu jede Umgebung. Mit der LED-Leiste am oberen Rand des Versenk-Pollers können Sie farbliche Akzente setzen. Diese RGB-Leiste lässt sich per Knopfdruck in Farbe und Helligkeit anpassen und sorgt für Sicherheit, da der Poller so in der Dunkelheit auch besser zu erkennen ist. Die Steuerung an dem Schaltkasten erlaubt es den Zylinder innerhalb von 3 Sekunden vollständig herauf- und herunterfahren zu lassen. Ebenso kann der Vpe600 mittels Fernbedienung angesteuert werden. Um das gesamte System vor dem Eindringen von Wasser zu schützen empfehlen wir die Installation einer Pumpenanlage. Die zugehörige Pumpe ist hier bereits im Lieferumfang enthalten. Von der Montage bis zur Anwendung Um eine entsprechende Belastung aushalten zu können, muss das gesamte System 1.105 mm in den Boden gesetzt und einbetoniert werden. In diesen eingegrabenen Hydraulikzylinder wird nun der eigentliche Versenk-Pfosten mit 600 mm über Flur ein- und ausgefahren. Die Verkabelung ist bewusst einfach gehalten und kann von jedem gelernten Elektriker eingerichtet werden. Durch eine Nennleistung von 350 W des Hydraulikmotors und eine Nennspannung von 220 V kann das System an eine übliche Steckdose angeschlossen werden und benötigt keinen Starkstromanschluss. Der optimale Abstand zwischen zwei Versenk-pfosten oder auch zu einer Wand beträgt 1000 – 1300 mm, gemessen von der Mitte des Zylinders. So ist noch genügend Platz, um bequem zwischen diesen hindurchzulaufen. Auch die 400 mm breite Bodenplatte kann so bequem auf dem Boden platziert werden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.782,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.202,24*
€ 8.570,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.109,36*
€ 8.460,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.877,76*
€ 8.184,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.782,64*
€ 8.071,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.