| |
|
| Artikel-Nr.: 993-121424 Herst.-Nr.: 121424 EAN/GTIN: 4251719382703 |
|
|
| | |
| Effizienz und Benutzerfreundlichkeit: Das Handumreifungsgerät Hu-P1316 - Ein Leistungsstarker Helfer für sichere Verpackung und Transport Das Handumreifungsgerät Hu-P1316 brilliert durch seine atemberaubende Spanngeschwindigkeit von und eine bemerkenswerte Spannkraft von 60 - 2.800 N. Die ergonomische Anordnung der Bedienelemente ermöglicht eine mühelose Handhabung mit nur einer Hand. Der Schweißprozess wird durch einfaches Drücken des oberen Knopfes eingeleitet. Durch Betätigen des praktischen seitlichen Schalters kann das Band gekürzt werden, um überflüssiges Material effizient zu entfernen. Sobald der innovative Reibschweißprozess abgeschlossen ist und der robuste Friktionsverschluss sicher befestigt ist, kann das Umreifungsgerät durch Ziehen am unteren Hebel leicht gelöst werden. Dadurch können Kommissionswaren und Pakete in wenigen Sekunden kraftvoll verschnürt und sicher für den Transport vorbereitet werden. Das Gerät ist ideal konzipiert für Bänder aus PET (Polyethylen) und PP (Polypropylen) mit einer Breite von 13 - 16 mm und einer Dicke von 0,5 - 1,2 mm. Standardmäßig ist das Umreifungsgerät auf PET Bänder eingestellt. Die Anpassung an PP-Bänder erfolgt mit dem mitgelieferten, benutzerfreundlichen Montagematerial. Für den Schweißprozess ist lediglich eine Temperatur von 15 - 20 °C erforderlich, wodurch die Gefahr von Verbrennungen effektiv ausgeschlossen wird. Zur Erzielung erstklassiger Ergebnisse können die Spannkraft und die Schweißzeit in mehreren Stufen elektronisch angepasst werden. Da das Gerät eine solide Schweißnaht erzeugt, sind keine zusätzlichen Verschlusshülsen erforderlich. Revolutionieren Sie Ihre Arbeitsweise: Unser kabelloses, robustes und ergonomisches Handumreifungsgerät Hu-P1316 - für unübertroffene Bewegungsfreiheit Dank des entnehmbaren Akkus bietet das Gerät eine kabellose Nutzungsmöglichkeit. Während Sie mit dem Gerät ungestört weiterarbeiten, wird der Ersatzakku sorgfältig aufgeladen. Der energieeffiziente Einhandbetrieb gewährleistet nicht nur eine unübertroffene Effizienz und Ergonomie am Arbeitsplatz, sondern erleichtert auch das Spannen und Verschweißen des Umreifungsbandes - sei es horizontal, vertikal oder über Kopf. Der handliche Gummigriff bietet einen sicheren Halt und sorgt somit für ein angenehm griffiges Gefühl. Selbst kleinere Schläge sind dank des robusten Gehäuses kein Problem. Das Gerät ist äußerst stabil konstruiert und stellt somit eine nachhaltige und lohnende Investition dar. Erstklassiges Zubehör des Hu-P1316 für maximale Effizienz Im Lieferumfang ist ein zusätzlicher Li-Ion-Akku enthalten, der als zuverlässiger Begleiter für erhöhte Arbeitsleistung dient und störende Wartezeiten, während das Gerät aufgeladen wird, effektiv verhindert. Diese Akkus, die das Verschweißen von 200 - 300 Nähten ermöglichen, demonstrieren ihre beeindruckende Langlebigkeit mit einer kontinuierlichen Nutzungsdauer von etwa 8 h. Zusätzlich ist das passende Ladegerät, das die Akkus innerhalb von 1,5 h auf volle Kapazität bringt, ebenfalls enthalten. Ersatzteile können jederzeit über unseren Ersatzteil-Service innerhalb von 48 h angeliefert werden. Profitipp: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit dem hochwertigen Umreifungsband von TecMaschin. Dieses gewaffelte PET-Band wurde speziell für unser automatisches Handumreifungsgerät Hu-P1316 entwickelt und ergänzt dieses Gerät wie kein anderes. |
| | |
| | | |
| |