Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Schutzstellwand m. Schwenkarme, 3-teilig, Lamellen 2 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto 1 von Mobile Schutzstellwand m. Schwenkarme, 3-teilig, Lamellen 2 mm, transparent
Foto 1 von Mobile Schutzstellwand m. Schwenkarme, 3-teilig, Lamellen 2 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     992-8.123.01.370
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     8.123.01.370
EAN/GTIN:
     4250872126179
Suchbegriffe:
Schweißerschutzplane
Schweißerschutzvorhang
Schweißervorhang
Schweißvorhang
Schweißerschutz Stellwand - Kompletter Bausatz inkl. Befestigungsmaterial, Hochwertiges Gestell (Farbe: grauweiß) mit Rollen (2 Stück mit Feststellbremse), teilw. vormontiert, sehr einfache und schnelle Montage
Weitere Informationen:
Breite:
3700 mm
Höhe:
2100 mm
Streifenbreite:
300 mm
Stärke:
2 mm
Farbe:
transparent
Ausführung:
Stahlrahmen, vormontiert mit Steck- und Schraubverbindung, lichtgrau RAL 7035
Einsatzbereich:
Umgebungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 488,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,23*
€ 580,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,09*
€ 573,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,61*
€ 538,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,81*
€ 492,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,87*
€ 444,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.