Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Schutzstellwand, 1-teilig, Plane 0,4 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto 1 von Mobile Schutzstellwand, 1-teilig, Plane 0,4 mm, transparent
Foto 1 von Mobile Schutzstellwand, 1-teilig, Plane 0,4 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     992-8.100.01.210
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     8.100.01.210
EAN/GTIN:
     4250872126148
Suchbegriffe:
Schweißerschutzplane
Schweißerschutzvorhang
Schweißervorhang
Schweißvorhang
Schweißerschutz Stellwand - Kompletter Bausatz inkl. Befestigungsmaterial, Hochwertiges Gestell (Farbe: grauweiß) mit Rollen (2 Stück mit Feststellbremse), teilw. vormontiert, sehr einfache und schnelle Montage
Weitere Informationen:
Breite:
2100 mm
Höhe:
2100 mm
Breite (Planen)::
1400 mm
Stärke (Plane):
0,4 mm
Farbe:
transparent
Ausführung:
Stahlrahmen, vormontiert mit Steck- und Schraubverbindung, lichtgrau RAL 7035
Einsatzbereich:
Umgebungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 305,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,32*
€ 363,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,04*
€ 351,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,99*
€ 326,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,99*
€ 304,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.