Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutz PVC-Streifenvorhang, Lamellen 300 x 2 mm rot-transparent (ISO 25980), Höhe 1,50 m, Breite 1,25 m (1,10 m), verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto 1 von Schweißerschutz PVC-Streifenvorhang, Lamellen 300 x 2 mm rot-transparent (ISO 25980), Höhe 1,50 m, Breite 1,25 m (1,10 m), verzinkt
Foto 1 von Schweißerschutz PVC-Streifenvorhang, Lamellen 300 x 2 mm rot-transparent (ISO 25980), Höhe 1,50 m, Breite 1,25 m (1,10 m), verzinkt
Foto 2 von Schweißerschutz PVC-Streifenvorhang, Lamellen 300 x 2 mm rot-transparent (ISO 25980), Höhe 1,50 m, Breite 1,25 m (1,10 m), verzinkt
Foto 3 von Schweißerschutz PVC-Streifenvorhang, Lamellen 300 x 2 mm rot-transparent (ISO 25980), Höhe 1,50 m, Breite 1,25 m (1,10 m), verzinkt
Foto 4 von Schweißerschutz PVC-Streifenvorhang, Lamellen 300 x 2 mm rot-transparent (ISO 25980), Höhe 1,50 m, Breite 1,25 m (1,10 m), verzinkt
Artikel-Nr.:
     992-4.523.05.150
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     4.523.05.150
EAN/GTIN:
     4250872109165
Suchbegriffe:
Streifenvorhang Bausatz
Streifenvorhang, komplett
streifenvorhang bausatz
Technische Daten:
  • Streifenbreite ca.: 300 mm
  • Streifenstärke ca.: 2 mm
  • Farbe: rot-transparent nach ISO 25980 (ehemals DIN EN 1598)
  • Empfohlene Einsatztemperatur: +50°C bis -15°C

Ihre Vorteile auf einen Blick:
  • gerundete Längskanten, dadurch kein Verletzungsrisiko
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • UV-stabilisiert, dadurch erhöhte Witterungsbeständigkeit
  • Klemm- und Pendelleisten werden vormontiert geliefert, daher minimaler Montageaufwand

Vielseitige Einsatzbereiche, u.a.:
  • Rottransparente PVC-Lamellen für den Einsatz als Schweißerschutz nach ISO 25980 (ehemals DIN EN 1598)
  • Raumteiler / Arbeitsplatzabgrenzung
Weitere Informationen:
Höhe:
1500 mm
Breite:
1250 mm
Streifenbreite:
300 mm
Stärke:
2 mm
Farbe:
sonstig
Ausführung:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutz, PVC Streifenvorhang, Lamellenvorhang, PVC, Schutzvorhang, Schweißvorhang, EN1598, ISO 25980, Vorhang, rot transparent, Arbeitsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.