Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutz PVC-Streifenvorhang, Lamellen 300 x 2 mm rot-transparent (ISO 25980), Höhe 1,50 m, Breite 1,00 m (0,90 m), verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto 1 von Schweißerschutz PVC-Streifenvorhang, Lamellen 300 x 2 mm rot-transparent (ISO 25980), Höhe 1,50 m, Breite 1,00 m (0,90 m), verzinkt
Foto 1 von Schweißerschutz PVC-Streifenvorhang, Lamellen 300 x 2 mm rot-transparent (ISO 25980), Höhe 1,50 m, Breite 1,00 m (0,90 m), verzinkt
Foto 2 von Schweißerschutz PVC-Streifenvorhang, Lamellen 300 x 2 mm rot-transparent (ISO 25980), Höhe 1,50 m, Breite 1,00 m (0,90 m), verzinkt
Foto 3 von Schweißerschutz PVC-Streifenvorhang, Lamellen 300 x 2 mm rot-transparent (ISO 25980), Höhe 1,50 m, Breite 1,00 m (0,90 m), verzinkt
Foto 4 von Schweißerschutz PVC-Streifenvorhang, Lamellen 300 x 2 mm rot-transparent (ISO 25980), Höhe 1,50 m, Breite 1,00 m (0,90 m), verzinkt
Artikel-Nr.:
     992-4.523.04.150
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     4.523.04.150
EAN/GTIN:
     4250872109158
Suchbegriffe:
Streifenvorhang Bausatz
Streifenvorhang, komplett
streifenvorhang bausatz
Technische Daten:
  • Streifenbreite ca.: 300 mm
  • Streifenstärke ca.: 2 mm
  • Farbe: rot-transparent nach ISO 25980 (ehemals DIN EN 1598)
  • Empfohlene Einsatztemperatur: +50°C bis -15°C

Ihre Vorteile auf einen Blick:
  • gerundete Längskanten, dadurch kein Verletzungsrisiko
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • UV-stabilisiert, dadurch erhöhte Witterungsbeständigkeit
  • Klemm- und Pendelleisten werden vormontiert geliefert, daher minimaler Montageaufwand

Vielseitige Einsatzbereiche, u.a.:
  • Rottransparente PVC-Lamellen für den Einsatz als Schweißerschutz nach ISO 25980 (ehemals DIN EN 1598)
  • Raumteiler / Arbeitsplatzabgrenzung
Weitere Informationen:
Höhe:
1500 mm
Breite:
1000 mm
Streifenbreite:
300 mm
Stärke:
2 mm
Farbe:
sonstig
Ausführung:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutz, PVC Streifenvorhang, Lamellenvorhang, PVC, Schutzvorhang, Schweißvorhang, EN1598, ISO 25980, Vorhang, rot transparent, Arbeitsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.