Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Streifenvorhang, Lamellen 200 x 2 mm transparent, Höhe 2,00 m, Breite 1,65 m (1,20 m), verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto 1 von PVC-Streifenvorhang, Lamellen 200 x 2 mm transparent, Höhe 2,00 m, Breite 1,65 m (1,20 m), verzinkt
Foto 1 von PVC-Streifenvorhang, Lamellen 200 x 2 mm transparent, Höhe 2,00 m, Breite 1,65 m (1,20 m), verzinkt
Foto 2 von PVC-Streifenvorhang, Lamellen 200 x 2 mm transparent, Höhe 2,00 m, Breite 1,65 m (1,20 m), verzinkt
Foto 3 von PVC-Streifenvorhang, Lamellen 200 x 2 mm transparent, Höhe 2,00 m, Breite 1,65 m (1,20 m), verzinkt
Foto 4 von PVC-Streifenvorhang, Lamellen 200 x 2 mm transparent, Höhe 2,00 m, Breite 1,65 m (1,20 m), verzinkt
Foto 5 von PVC-Streifenvorhang, Lamellen 200 x 2 mm transparent, Höhe 2,00 m, Breite 1,65 m (1,20 m), verzinkt
Foto 6 von PVC-Streifenvorhang, Lamellen 200 x 2 mm transparent, Höhe 2,00 m, Breite 1,65 m (1,20 m), verzinkt
Artikel-Nr.:
     992-4.122.11.200
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     4.122.11.200
EAN/GTIN:
     4250872100360
Suchbegriffe:
Streifenvorhang Bausatz
Streifenvorhang, komplett
streifenvorhang bausatz
Technische Daten:
  • Streifenbreite ca.: 200 mm
  • Streifenstärke ca.: 2 mm
  • Farbe: transparent
  • Empfohlene Einsatztemperatur: +50°C bis -15°C

Ihre Vorteile auf einen Blick:
  • Hohe Lichtdurchlässigkeit
  • gerundete Längskanten, dadurch kein Verletzungsrisiko
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • UV-stabilisiert, dadurch erhöhte Witterungsbeständigkeit
  • Klemm- und Pendelleisten werden vormontiert geliefert, daher minimaler Montageaufwand

Hinweis:
Geeignet für nahezu alle Einsatzbereiche vorwiegend im Innenbereich. Bei geringer Windbelastung auch für den Außenbereich einsetzbar.
Für den Einsatz in Tiefkühlhäusern empfehlen wir unsere speziellen Bausätze für den Tiefkühlbereich.

Vielseitige Einsatzbereiche, u.a.:
  • Lamellenvorhang für Stallungen (Pferdestall, Rinderstall, Paddock usw.)
  • Schutz vor Kälte, Wind und Zugluft bei Türen und Toren
  • Raumteiler / Arbeitsplatzabgrenzung
  • Staub-, Spritz- oder Schallschutz
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
1650 mm
Streifenbreite:
200 mm
Stärke:
2 mm
Farbe:
transparent
Ausführung:
verzinkt
Einsatzbereich:
Normaltemperatur-Bereich
Weitere Suchbegriffe: PVC Streifenvorhang, PVC Vorhang, Streifentore, Lamellenvorhang, folie, lamellentüren, rollenware, streifen, lamellen, wärmevorhang, wärmevorhänge, lamellentor, pendeltor, pendelvorhang, streifentor, streifentür, lamellentür, pendelvorhänge, streifentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.