Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisserschutzplane 0,4 mm in grün nach DIN EN 1598, B 1400 mm x H 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto 1 von Schweisserschutzplane 0,4 mm in grün nach DIN EN 1598, B 1400 mm x H 2000 mm
Foto 1 von Schweisserschutzplane 0,4 mm in grün nach DIN EN 1598, B 1400 mm x H 2000 mm
Artikel-Nr.:
     992-0.700.01.200
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     0.700.01.200
EAN/GTIN:
     4250872126261
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Die Schweißschutzplane wird nach DIN EN 1598 angefertigt und ist in unterschiedlichen Farben erhältlich. Die Decke verfügt über eine gesäumte Ober- und Unterkante. Zusätzlich ist die Oberkante mit 7 verstärkten Ringösen ausgestattet. Dank der seitlichen Druckknöpfe wird ermöglicht, das mehrere Planen miteinander verbunden werden.
So können auch weitläufige Flächen optimal geschützt werden.
Die hochwertige Materialqualität und Verarbeitung garantieren, dass die Planen lange Zeit zuverlässige Dienste leisten.
  • Materialstärke: 0,4 mm
  • Größe: B 1400 mm x H 2000 mm
  • Farbe: Grün
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Höhe:
2000 mm
Material:
PVC
Stärke (Plane):
0,4 mm
Farbe:
dunkelgrün matt
Ausführung:
oben Ringösen mit Metallhaken, seitlich Druckknöpfe
Einsatzbereich:
Schweißerschutz, Umgebungsschutz, DIN EN ISO 25980 (EN 1598)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.