Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOSH LynkCharge+ AC Netzteil 2xUSB EU Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-Y14
Hersteller:
     Gosh
Herst.-Nr.:
     Y14
EAN/GTIN:
     8885007755205
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der singapurische Hersteller Gosh steht für eine breite Palette an Design orientiertem und innovativem Zubehör. Dieses Netzteil verfügt über ein präzises Design aus feuerfestem Material und elegantem Premium Aluminium. LynkCharge+ besitzt 2 dezidierte 1A und 2,4A USB-Ausgänge um deine mobilen Geräte bequem aufzuladen.

  • Input: AC100 - 240V
  • Output: DC5V / 1A, DC5V / 2.4A
  • Gesamt Output: DC5V/3,4A
  • Output: 2 x USB
  • Integrierter Kurzschlussschutz mit intelligentem IC Chip
  • Für EU
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb 2fach, ladegerät usb, whygosh, Fashion, Design, Style, LynkCharge+, Aufladung, Netzteil, USB, Charge, Laden, Galaxy, Samsung, Apple, iPhone, iPad, iPod
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gosh
Y13
ab € 20,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.