Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 8513 S / 11 W OB THR LP.STIFTLEISTE 25.647.1108.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wieland 8513 S / 11 W OB THR LP.STIFTLEISTE 25.647.1108.0
Artikel-Nr.:
     986-6617903
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.647.1108.0
EAN/GTIN:
     4049644013751
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Wieland 8513 S / 11 W OB THR LP.STIFTLEISTE 25.647.1108.0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.855,99*
€ 10.960,97*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10.861,04*
€ 10.965,98*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10.965,98*
€ 13.049,5162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10.924,55*
€ 13.000,2145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10.861,04*
€ 12.924,6376
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 217,2208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.