Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 8513 S / 10 W OB THR LP.STIFTLEISTE 25.647.1008.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wieland 8513 S / 10 W OB THR LP.STIFTLEISTE 25.647.1008.0
Artikel-Nr.:
     986-6617902
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.647.1008.0
EAN/GTIN:
     4049644013744
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Wieland 8513 S / 10 W OB THR LP.STIFTLEISTE 25.647.1008.0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9.874,27*
€ 10.119,66*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.641,97*
€ 14.865,12*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10.119,66*
€ 12.042,3954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10.072,75*
€ 11.986,5725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.909,33*
€ 11.792,1027
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.874,27*
€ 11.750,3813
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 197,4854* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.