Die Software Fluke TruTest vereinfacht die Datenverwaltung und Berichterstellung für die Geräteprüfung gegenüber herkömmlichen Verfahren. Unabhängig davon, ob Sie Geräte in einem Büro prüfen, Reparaturen in einer Werkstatt verifizieren oder jährliche Sichtprüfungen durchführen, ist ein angemessenes Datenmanagement für die Erstellung leicht verständlicher Berichte für Kunden von entscheidender Bedeutung. Dank der Kompatibilität mit immer mehr Test- und Messgeräten von Fluke und Beha-Amprobe können Sie mit der TruTest Software Messergebnisse schnell und einfach direkt aus Ihren Testern importieren, Dateien verwalten oder bei Bedarf Daten manuell eingeben.
 |  |
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: | 2,3 GHz |
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: | 2,3 GHz |
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem: | 2000 Mbyte |
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem: | 2000 Mbyte |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | true |
Mit OPC-Schnittstelle, Server: | false |
Mit OPC-Schnittstelle, Client: | false |
Mit Programmierschnittstellen: | false |
Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | false |
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | false |
Runtime-Betriebssystem, LINUX: | false |
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | false |
Runtime-Betriebssystem, sonstige: | true |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7: | true |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8: | true |
Mehrplatzfähigkeit, Runtime: | false |
Max. Clientanzahl: | 1 |
Geeignet für Web-Clients: | false |
SCADA-Funktionalität: | false |
Alarm-Management: | false |
Trend-Darstellung: | false |
Onlineprojektierung möglich: | false |
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: | false |
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen: | 2 |
Sprachumschaltung möglich: | true |
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen: | 2 |
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen: | 2 |
Mit Skriptsprache Visual Basic: | false |
Mit sonstiger Skriptsprache: | false |
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | true |
Reportsystem/Protokollsystem: | integriert |
SQL-Datenbank: | integriert |