Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST08I3 KS-2 75 L 40KG Konfekt.Leitung 4L.437.4038.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland RST08I3 KS-2 75 L 40KG Konfekt.Leitung 4L.437.4038.8
Artikel-Nr.:
     986-6405222
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     4L.437.4038.8
EAN/GTIN:
     4049088574023
Suchbegriffe:
RST-Rundsteckverbinder
RST-Steckverbinder
Rundsteckverbinder RST
Serie RST Steckverbinder
Wieland RST08I3 KS-2 75 L 40KG Konfekt.Leitung 4L.437.4038.8
Weitere Suchbegriffe: rst steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 15,94*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 13,8347*
€ 20,1547*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,1547*
€ 23,98409
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,1147*
€ 23,93649
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,6347*
€ 22,17529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,5647*
€ 20,90199
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,0947*
€ 20,34269
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,8347*
€ 16,46329
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.