Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST08I3 KS-2 75 25SW Konfekt.Leitung 4L.437.2534.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland RST08I3 KS-2 75 25SW Konfekt.Leitung 4L.437.2534.1
Artikel-Nr.:
     986-6405208
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     4L.437.2534.1
EAN/GTIN:
     4049088562822
Suchbegriffe:
RST-Rundsteckverbinder
RST-Steckverbinder
Rundsteckverbinder RST
Serie RST Steckverbinder
Wieland RST08I3 KS-2 75 25SW Konfekt.Leitung 4L.437.2534.1
Weitere Suchbegriffe: rst steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,1008*
€ 10,3708*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,7687*
€ 17,0687*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,0687*
€ 20,31175
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,2887*
€ 19,38355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,9987*
€ 17,84845
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,7587*
€ 17,56285
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,7687*
€ 14,00475
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.