Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen 185901 SIRAX BM1250-0.2S-100...550VAC/DC-ETH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen 185901 SIRAX BM1250-0.2S-100...550VAC/DC-ETH
Artikel-Nr.:
     986-6353626
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     185901
EAN/GTIN:
     4012932506839
. Anwenderfreundlich Das Gerät lässt sich sehr einfach über 3 Drucktasten bedienen Mit seinem grossen, hintergrundbeleuchteten LCD-Display sind die Messdaten sehr gut lesbar Mit der Funktion "Benutzer zuweisbare Bildschirme" lassen sich 1 bis 10 Bildschirmanzeigen aus 28 Bildschirmen definieren Einfache, flexible und schnelle Montage dank Easy Clip oder Befestigungsbügel Multifunktional Vielzahl von Funktionen zur Messung von Spannung, Strom, Leistung, Energie und Qualität Verschiedene Relaisfunktionen integriert (Impulsausgang zur Energiemessung, Grenzwertausgang, Timerfunktion, RTC Relaisausgang) Eingebauter 8MB Flash Datenlogger (Eventlogging, Zeitlogging, Lastprofillogger) Vor-Ort-Konfiguration (Konfiguration über Drucktasten, USB-Interface oder über RS485/Modbus RTU möglich) Einfache Integration in übergeordnete Systeme durch offenen Kommunikationsweg über Modbus RTU Kommunikativ RS485-Schnittstelle mit Modbus/RTU Protokoll Sicher Passwort schützt gegen unbefugtes Verändern von Programmierungen und Konfigurationen Werkseitig ist kein Passwort vorgegeben. Anzeige und Kontrolle elektrischer Kennwerte in Energieverteilungsanlagen Interne Abrechnung / Überwachung und Rechnungsprüfung Submetering und Nebenkostenabrechnung Überwachung der elektrischen Last.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Oberwellenmessung:
true
Schnittstelle:
true
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Messwertspeicher:
false
Blindleistung:
true
Spannungsmessbereich/AC direkt:
57.7 V | 600 V
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
3
Anzahl der Stromeingangskanäle:
3
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Leistungsfaktor:
true
Wirkleistung:
true
Scheinleistung:
true
Phasenwinkel (cos phi):
true
Leistung/Arbeit:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 262,14*
€ 313,86*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 361,90*
€ 429,29*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,29*
€ 510,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,98*
€ 506,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,91*
€ 486,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,55*
€ 470,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,90*
€ 430,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.