Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica WQGMZE-M20B/AD18.5 MS Z EMV Schlauchverschraubung PA 180 938000127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plica WQGMZE-M20B/AD18.5 MS Z EMV Schlauchverschraubung PA 180 938000127
Artikel-Nr.:
     986-6340144
Hersteller:
     Plica GmbH
Herst.-Nr.:
     938000127
EAN/GTIN:
     7611577282985
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
WQGMZE-M20B/AD18.5 MS Z EMV Schlauchverschraubung PA 180 NW 14 M20x1.5 schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Gesamtlänge:
63,5 mm
Nenndurchmesser:
14 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid
Schutzart (IP):
IP66
Gewindeart:
metrisch
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Steckanschluss
Gewindelänge:
7 mm
Gesamthöhe:
56,5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12,2 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
26 mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Messing
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 11,6805*
€ 14,0705*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,5944*
€ 16,9844*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,0705*
€ 16,7439
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,6805*
€ 13,8998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 703,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.