Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel DL VARIO QUATTRO PRO WW WS Außen leuchten Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6339445
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     068202
EAN/GTIN:
     4007841068202
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Erfasst genau da, wo Sie wollen. Schluss mit lästigen Fehlschaltungen. Vier Präzisions-Infrarot-Sensoren garantieren 360° Rundumerfassung und lassen sich in vier Richtungen individuell einstellen. So kann der Erfassungsbereich absolut exakt festgelegt werden. Reichweite: 2 bis 8 m. Klares Design ohne störende Sensorelemente, da die Sensorlinsen nahezu unsichtbar in die Leuchtenabdeckung integriert sind – eine patentierte Weltneuheit! 1430 lm bei 14 W. In neutralweiß oder warmweiß.
Weitere Informationen:
Farbtemperatur:
3000 K
Systemleistung:
14 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
false
Mit Bewegungsmelder:
true
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK07
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
true
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
1430 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,12*
€ 122,29*
1 Tag
12
€ 6,40*
ab € 99,80*
€ 123,75*
€ 5,46*
ab € 101,84*
€ 126,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,28*
€ 126,81*
Lager 986
1
€ 6,50*
ab € 146,85*
€ 179,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,16*
€ 213,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,86*
€ 211,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,53*
€ 194,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.