Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BE650G2-GR Back-UPS 650VA, 230V, 1 USB charging port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 USB charging port Bild 1
APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 USB charging port Bild 1
APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 USB charging port Bild 2
APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 USB charging port Bild 3
APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 USB charging port Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     986-6206540
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BE650G2GR
EAN/GTIN:
     0731304347217
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Dieses Produkt ist Teil der Back-UPS-Serie. BE650G2-GR verfügt über insgesamt 8 Steckdosen, von denen 6 als USV-Batterie-Backup und 2 als reine Überspannungssteckdosen fungieren. Er verfügt über einen USB-Ladeanschluss sowie die Strom- und Energieverwaltungssoftware APC PowerChute Personal Edition. Seine Abmessungen sind 12 x 13 x 36,5 cm und das Gewicht 4 kg. BE650G2-GR wurde entwickelt, um die Laufzeit von Geräten mit hohem Stromverbrauch, wie z. B. mehrere PCs und Fernsehgeräte, zu maximieren.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Höhe:
120 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
365 mm
Ausgangswirkleistung:
400 W
Ausgangsspannung:
230 V
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
Standgerät
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Offline
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,61
Automatische Ausschaltfunktion:
false
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
2,37 min
Ausgangsscheinleistung:
650 VA
Weitere Suchbegriffe: apc ups usb, apc ups, ups
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
102
€ 4,45*
ab € 86,92*
€ 106,96*
3 Tage
37
€ 8,00*
ab € 87,49*
€ 107,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,57*
€ 108,30*
3 Tage
101
€ 3,51*
ab € 91,81*
€ 112,89*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 156,84*
€ 185,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,82*
€ 203,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BE850G2-GR
ab € 90,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.