Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica KVM25KLATEX P-TEC Ex KL M25 (8-16) blau KV ATEX PA 935353825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plica KVM25KLATEX P-TEC Ex KL M25 (8-16) blau KV ATEX PA 935353825
Artikel-Nr.:
     986-6200164
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     935353825
EAN/GTIN:
     7611577226316
PLICA-TEC M25 (10-16) EX E PA Kabelverschraubung blau Langgewinde / VE=25 Stk
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
blau
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
5012
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
25
Art der Dichtung:
Dichtring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0391*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,9091*
€ 4,65183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8591*
€ 4,59233
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,7291*
€ 4,43763
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,5991*
€ 4,28293
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,0391*
€ 3,61653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.