Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica KVM63KLATEX P-TEC Ex KL M63 (34-47) sz KV ATEX PA schwarz 935353163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plica KVM63KLATEX P-TEC Ex KL M63 (34-47) sz KV ATEX PA schwarz 935353163
Artikel-Nr.:
     986-6200144
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     935353163
EAN/GTIN:
     7611577117607
PLICA-TEC M63 (40-48) EX E Kabelverschraubung schwarz Langgewinde / VE=5 Stk
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
9005
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
70 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
63
Art der Dichtung:
Dichtring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,6019*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,4719*
€ 20,79156
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,3619*
€ 20,66066
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,5119*
€ 19,64916
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,0419*
€ 19,08986
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,6019*
€ 16,18626
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.