| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6177495 Herst.-Nr.: 2CDG510005R0021 EAN/GTIN: 4011395180334 |
| |
|
| | |
| Das Split Unit Gateway bildet die Schnittstelle zwischen free@home und Klimageräten vieler Hersteller, so genannten Split Units. Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schnittstelle IR | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 | Mit LED-Anzeige: | true | Bussystem KNX: | false | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | free@home | Funk bidirektional: | false | Demontageschutz: | false | Updatefähig: | true | Providerabhängig: | false | Visualisierung: | false | Web-Server: | false | Funk-Schnittstelle: | false | IR-Schnittstelle: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 94,13* | € 117,82* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,63* | € 127,01* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 104,39* | € 129,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,48* | € 135,03* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 137,18* | € 168,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|