| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6118023 Herst.-Nr.: 66465 EAN/GTIN: 8010152664656 |
|
|
| | |
| LD 12 LINEAR STEADY/FLASHING ist eine LED lineare Einrichtung mit dem kompakten Design das Dauer/blinkes Licht erzeugt. Die LED sind nicht mehr unterworfen der Wirkungen von externen Einfl?sse durch die Kapselungsprozessaus Harz; sie vertragen die externe Verwendung, das Eintauchen im Wasser, das heisse Wasser, die thermischen Shocken und die Abrasion.Das durchsichtige Harz gew?hrleistet eine hohe ?bertragung und einen dauernden leuchtenden Fluss. Weitere Informationen: | | Stromaufnahme: | 0,1 A | Nennspannung: | 24 V | Umgebungstemperatur: | -40 °C | 60 °C | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Montageart: | sonstige | Schutzart (IP): | IP68 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Fassung: | sonstige | Gehäusefarbe: | grau | Spannungsart: | AC/DC | Standby-Zeit bis zu: | 0 h | Kalottenfarbe: | klar | Funktion Blitzlicht: | true | Funktion Dauerlicht: | true | Funktion Blinklicht: | false | Solarbetrieb: | false | Zulassung nach ICAO: | false |
|
| | |
| | | |
| |