Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG FT2SE-LO Symmetrischer Optik für Fl exiTech SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse mit Lichtverteilung für offene Bereiche FT2SE-LO
Linse mit Lichtverteilung für offene Bereiche FT2SE-LO
Artikel-Nr.:
     986-6112048
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     FT2SE-LO
EAN/GTIN:
     3660191807405
Symmetrische Optik (Blendschutz) für FlexiTech SE
Weitere Informationen:
Länge:
217 mm
Breite:
33 mm
Höhe/Tiefe:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Reflektor gelocht:
false
Raster gelocht:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,10*
€ 22,86*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,91*
€ 23,71*
€ 4,98*
ab € 17,07*
€ 23,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,96*
€ 23,80*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,86*
€ 32,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.