Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cembre LLS-ILS 7700717SPYM 25x80 grau Etiketten 4510772


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6097563
Hersteller:
     Cembre
Herst.-Nr.:
     4510772
EAN/GTIN:
     8016692582030
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Cembre LLS-ILS 7700717SPYM 25x80 grau Etiketten 4510772
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Höhe:
25 mm
Breite:
0,01 mm
Farbe:
Silber
Transparent:
false
Selbstklebend:
true
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
220
€ 6,50*
ab € 0,4389*
€ 0,5789*
27 Tage
nicht lagernd
220
€ 7,90*
ab € 0,61771*
€ 0,80771*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 220 Stück
€ 0,5789*
€ 0,68889
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,5689*
€ 0,67699
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,5489*
€ 0,65319
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,5289*
€ 0,62939
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,4389*
€ 0,52229
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 220 Stück
Mindestbestellmenge: 220 Stück ( entspricht € 127,358* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.