| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6097562 Herst.-Nr.: 4510775 EAN/GTIN: 8016692582092 |
| |
|
| | |
| Cembre LLS-ILS 7700717WPYM 25x80 weiß Etiketten 4510775 Weitere Informationen: | | Länge: | 80 mm | Höhe: | 25 mm | Breite: | 0,01 mm | Farbe: | weiß | Transparent: | false | Selbstklebend: | true | Beschriftung: | ohne Beschriftung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 90,3012* | € 116,512* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,8614* | € 125,8708* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 127,501* | € 161,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 220 Stück (ab € 0,41046* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|