Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cembre CS-PU 701403 (25) Etiketten Schutzleit. n.geerdet PU gegn/sw 4791406


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6097351
Hersteller:
     Cembre
Herst.-Nr.:
     4791406
EAN/GTIN:
     8016692353210
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Normen:
-EN 60445
-DIN 40009
-IEC 445
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Stärke:
0,1 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Mit Warn-/Hinweissymbol:
true
Mit Warn-/Hinweistext:
false
Befestigung selbstklebend:
true
Nachleuchtend:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,6305*
€ 19,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,835*
€ 20,88525*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,332*
€ 26,51175*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,17*
€ 22,8123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,95025*
€ 22,5508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,99025*
€ 21,4084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,91025*
€ 20,1232
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,6305*
€ 16,2203
pro Packung
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,18174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.