| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6097228 Herst.-Nr.: 4639042 EAN/GTIN: 8016692629582 |
| |
|
| | |
| Die Etiketten bestehen aus den WS-Symbolen, die durch einen Informationstext ergänzt werden (WST). Die Etiketten stehen mit unterschiedlicher Grafik und unterschiedlichen Formaten zur Verfu¨gung und ermöglichen die detaillierte und wirksame Kennzeichnung von Vorrichtungen, Maschinen und Anlagen. Material: laminiertes Polyester mit transparenter Folie, UV-beständig. Dicke 0,1 mm. Gegen Wasser, Öl, Fett, Alkohol, Reinigungsmittel, alkalische Stoffe und Witterungseinflu¨sse iderstandsfähig. Dieses Material ist fu¨r die Vorrichtungen, die fu¨r interne oder externe Räume bestimmt sind, geeignet. Weitere Informationen: | | Breite: | 12,5 mm | Stärke: | 0,1 mm | Farbe: | gelb | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | PVC | Mit Warn-/Hinweissymbol: | true | Mit Warn-/Hinweistext: | false | Befestigung selbstklebend: | true | Nachleuchtend: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 58,6568* | € 76,3895* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,3416* | € 84,1738* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,5278* | € 107,86585* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.615 Stück (ab € 0,03632* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|