Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regiolux kayak-KYHI/1500 5900 830 ET Pendelleuchte, Diffusor 46205024170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regiolux kayak-KYHI/1500 46205024170 5900 830 ET Pendelleuchte, Diffusor
Regiolux kayak-KYHI/1500 46205024170 5900 830 ET Pendelleuchte, Diffusor
Artikel-Nr.:
     986-6051887
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     46205024170
EAN/GTIN:
     4020863378340
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Besonders flach gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil lackiert, sichtbare Bauhöhe 10/24mm, Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil mittels Microprismenscheibe aus PMMA Langzeit UV-beständig, homogener Lichtsaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung in hocheffektiver Light Guide Scheibe und semi diffusen weißen Reflektionsschichten, mit spezieller Präzionstechnik für eine definierte Deckenaufhellung, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. LED Treiber Design integriert. Elektrischer Anschluss über integrierte weiße Anschlussleitung 3x0,75mm², Länge 1900mm, Leitungsenden abgemantelt.
Weitere Informationen:
Länge:
1558 mm
Breite:
321 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Nennstrom:
209 mA
Nennspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK02
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
true
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
true
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Notlicht:
false
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
false
Abhängung mitgeliefert:
true
Reflektor:
ohne
Effektiver Lichtstrom:
5900 lm
Pendellänge:
150 mm | 1900 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 449,26*
€ 523,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 451,02*
€ 524,55*
Frei Haus
ab € 455,36*
€ 529,20*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 652,75*
€ 751,03*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,03*
€ 893,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,48*
€ 881,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,73*
€ 846,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,41*
€ 821,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,75*
€ 776,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.