Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica BLISTO PG42 6kant PA6 lichtgrau Blindstopfen m.Schlitz 935370848


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plica BLISTO PG42 6kant PA6 lichtgrau Blindstopfen m.Schlitz 935370848
Artikel-Nr.:
     986-6038566
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     935370848
EAN/GTIN:
     7611577350790
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
dichtstopfen kunststoff
Der BLISTO PC Blindstopfen aus Polycarbonat mit einem 6-kant PG-Gewinde bietet eine robuste Lösung für das Verschließen von ungenutzten Gewindeöffnungen. Trotz seiner einfachen Konstruktion ohne Glasfaserverstärkung oder Schlagfestigkeit, besticht er durch seine hohe Temperaturbeständigkeit von -40 bis +135 °C und eine ausgezeichnete Schutzklasse von IP68, die ihn vor Staub und vollständigem Eintauchen schützt. Der Blindstopfen ist nicht halogenfrei und nicht für explosionsgefährdete Bereiche geeignet, was seine Verwendung in weniger anspruchsvollen industriellen Umgebungen nahelegt.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Gewindeart:
PG
RAL-Nummer:
1,7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,587 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
42
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
false
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,533*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,6533* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,963*
€ 42,79597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,763*
€ 42,55797
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,923*
€ 40,36837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,833*
€ 39,07127
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,863*
€ 37,91697
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,533*
€ 31,57427
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.