| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6014664 Herst.-Nr.: 4TQA670900R0000 EAN/GTIN: 5411815220579 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter der AEG Line: Unterer Hilfsschalter (H): Meldet den Status des Schutzorgans, EIN/AUS. Oberer Hilfs- oder Fehlersignalschalter (S/H): Der Wechsler kann als Hilfs- (H) oder Fehlersignalschalter vor der Montage eingestellt werden. Bei der Einstellung als Fehlersignalschalter wird bei LS-Schaltern im Fall von Überlast oder Kurzschluß geschaltet, bei FI-Schutzschaltern wird im Fall eines Fehlerstromes geschaltet. Das Gerät hat frontseitig einen Testknopf um den Kontaktwechsel zu überprüfen. Für die Funktion S gibt es frontseitig eine Reset-Taste, sowie eine Schaltstellungsanzeige. Eigenschaften: Verwendbar für alle LS-Schalter bis 63A, sowie für FI-Schutzschalter gem. Diese Baureihe hat zwei Wechslerkontakte, davon ist einer als Hilfs- oder Fehlersignalschalter einstellbar (S/H). 1/2 TE entspricht 9 mm. 2 Wechslerkontakte. 2 verschiedene Geräte für die links- oder rechtsseitige Montage an das Schutzorgan. Nicht kaskadierbar. Kein Sammelschienendurchlass. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 5 A | Montageart: | Seitenanbau | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,55* | € 23,49* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,38* | € 24,61* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 21,02* | € 29,15* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 36,61* | € 48,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|